空気清浄機

空気清浄機 - シャープ

さまざまな場所に設置できるコンパクトデザイン

質量(kg)約2.0寸法(Φ×高さH)(mm)190×330風量(m3/min)1.5/0.8/0.3電源コード(m)約1.8(ACアダプター)フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約1年)/プレフィルター消費電力(W)(50/60Hz)20(20)/8.6(8.1)/3.0(2.5)運転音(dB)48/34/22適合床面積プラズマクラスター:約6畳(約10m2)、空気清浄:~6畳(10m2)モード強/中/弱浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)6畳 / 30RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)約 0.51時間あたりの電気代目安(円)約0.62(約0.62)/約0.27(約0.25)/約0.09(約0.08)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783395FUSC01(W)
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする