曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar - Western Digital(ウエスタンデジタル)

4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。

長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
動作
互換性
転送速度(MB/sec)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784086WUS721206BLE6L40B470777(W)Windows
Windows Server
Linux
インターフェイス:最大6Gb/s、持続:最大267フォーマット:6
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
72784095WUS721208BLE6L40B470788(W)・Windows
・Windows Server
・Linux
インターフェイス:最大6Gb/s、持続:最大267、最大:255MiB /秒フォーマット:8
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
72784104WUS721204BLE6L40B470767(W)・Windows
・Windows Server
・Linux
持続:最大267、最大:255MiB /秒フォーマット:4
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする