液晶モニタ 15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV

液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)液晶モニタ  15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV - ASUS(エイスース)

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。
ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します
100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)
ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。
USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。

仕様【液晶パネル】タッチ機能搭載、フリッカーフリー搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMIケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込)電源AC100-240V表面処理ノングレア機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載コントラスト比1200:1画素ピッチ0.09mm解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度10ms(GTG)(グレー→グレー)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED最大輝度(cd/m2)500走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W本体寸法(cm)37.0×23.7×1.2(スタンド含む)モニターサイズ15.6ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1億737万内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72784034PA169CDV
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする