IN WIN(インウィン)
ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型プログレードモデル
「Neptune」シリーズ120mmケースファン1個パック
材質
PBT、Silicon
質量(g)
251
品名
Neptune DN120 PRO
定格電圧(V)
DC 12
口径(Φmm)
ファン:120×120×25
ベアリング
ファン:FDB
定格電流(A)
0.13
定格出力(W)
1.44
騒音値(dB)
ファン:20.3 (A) (Normal)
コネクタ
ファン接続:4-Pin (12V、 PWM)
ファン
静圧:0.45 - 2.83mmH
2
O、風量:24.15 - 60.56 CFM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン速度(rpm)
PWM 900 - 2200 +/- 10%
MTBF(時間)
>60,000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください