IN WIN(インウィン)
ケースファン IW-FN-DN-1PK
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズケースファン1個パック
材質
PBT、PC
定格電圧(V)
DC 12
ベアリング
ファン:スリーブベアリング
コネクタ
ファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular Cables
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
>36,000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
口径(Φmm)
定格電流(A)
定格出力(W)
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72784016
IW-FN-DN120-1PK
Neptune DN120
ファン:120×120×25
0.17
1.92
ファン:20.5 (A) (Normal)
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72783998
IW-FN-DN140-1PK
Neptune DN140
ファン:140×140×25
0.19
2.16
ファン:24.5 (A) (Normal)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください