バウンダリーマイクロホン ME33

バウンダリーマイクロホン ME33 - OM SYSTEMバウンダリーマイクロホン ME33 - OM SYSTEMバウンダリーマイクロホン ME33 - OM SYSTEM

最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。
2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。
席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。

仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)付属品専用アダプター(PA10)質量(g)約110形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)コード長さ(m)2感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)周波数特性70~10000Hz寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)指向性全指向性内容量1個
注意
※ステレオマイクジャック仕様のOMデジタルソリューションズ製IC レコーダーの場合、L チャンネルとR チャンネルで各3台まで接続可能。
※モノラルマイクジャック仕様の場合、3台まで接続可能。それ以上接続すると、著しく感度やS/N が低下するほか、録音されない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783115ME33
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする