AirTAC
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
標準複動式
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
フィンガ
標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72787200
HFKP32
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください