AirTAC
ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S
作動方式
複動形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
配管接続口径
M5X0.8
ストローク(mm)
40
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
把持力(N)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力(N)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72788024
HFT16X40S
45
40
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください