AirTAC
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10B
使用圧力範囲(MPa)
0.35~0.7
作動方式
単動常時閉形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
配管接続口径
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
フィンガ
側面取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72787376
HFSKL10B
¥
12,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください