薄型エアハンドHFD20X40

薄型エアハンドHFD20X40 - AirTAC
作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7配管接続口径M5X0.8ストローク(mm)40使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787970HFD20X4040
21,310
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする