曜日別特売

ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S

ワイドタイプの平行グリッパHFT32X100-S - AirTAC
ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72788137HFT32X100S
26,640
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする