曜日別特売

エアハンド(ロングストローク)HFSKL10

エアハンド(ロングストローク)HFSKL10 - AirTAC
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787367HFSKL10
12,420
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする