コードレス電話機(子機付き)

コードレス電話機(子機付き) - Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き) - Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き) - Panasonic(パナソニック)
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786904VEGD69DW-W
31,980
35,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする