新ダイワ
エンジンチェンソー
豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品
チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形395×240×280
使用燃料
混合燃料
乾燥質量(kg)
(本体)4.5
燃料タンク容量(L)
0.42
オイルタンク(L)
0.21
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.9
排気量(cm
3
)
38.4
内容量
1台
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
バー全長(mm)
チェーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785504
E2038SR/350HVP
バー:軽量ハードノーズ
350
95TXL-60E
¥
123,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72785520
E2038SR/350T
バー:先端交換式スプロケットノーズ
350
25AP-76E
¥
123,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72785529
E2038SR/400T
バー:先端交換式スプロケットノーズ
400
25AP-84E
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。