エンジンチェンソー

エンジンチェンソー - 新ダイワ

実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載

付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ形状バー:スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形437×237×298使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)5燃料タンク容量(L)0.48オイルタンク(L)0.33スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)450チェーン形式95TXL-72E振動3軸合成値(m/s2)2.6排気量(cm3)42.9内容量1台
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72785538E3045S/450TX1
103,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする