新ダイワ
エンジン刈払機
新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル
付属品
保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド
レバー形式
スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.7
スパークプラグ
BPMR8Y
始動方式
コイルダンパー式(ソフトスタート)
排気量(cm
3
)
25.4
内容量
1台
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
乾燥質量(kg)
ハンドル形状
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785468
RA3126-GT
1770×240×250
(本体)4.1
ツーグリップハンドル
4.9
¥
78,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72785477
RA3126-PT
1770×250×250
(本体)4.2
ループハンドル
5.1
¥
78,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
72785486
RA3126-UT
1770×550×420
(本体)4.5
ユニバーサルハンドル
4.6
¥
78,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。