新ダイワ
エンジン背負式刈払機
新機構AVS搭載
疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品
保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ
レバー形式
スロットルレバー:ツインスロットル
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2760×280×540
乾燥質量(kg)
(本体)9.3
燃料タンク容量(L)
1.03
スパークプラグ
CMR7H-10
始動方式
背引き畜力式(ソフトスタート)
ハンドル形状
ループハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
1.6
排気量(cm
3
)
30.5
内容量
1台
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785398
RK3032-PT
¥
98,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません