新ダイワ
エンジン刈払機
タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル
ジュラルミンパイプ仕様!
付属品
保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド
レバー形式
スロットルレバー:トリガーレバー
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1800×559×446
乾燥質量(kg)
(本体)5.8
燃料タンク容量(L)
0.71
スパークプラグ
CMR7H-10
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
ハンドル形状
両手ハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
排気量(cm
3
)
30.5
内容量
1台
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785495
RM3032-2RD
¥
93,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません