曜日別特売

Dell USB-C - HDMI 2.1アダプター (SA124)

Dell USB-C - HDMI 2.1アダプター (SA124) - Dell Technologies
ブラック対応機種Latitude 5340 2in1、5340、5440、5540/Latitude 5350 2in1、5350、5450、5550/Latitude 3340 2in1、3340/Latitude 7340 2in1、7340、7440 2in1、7440、7640/Latitude 7350、7450 2in1、7450、7650/Latitude 9350/Latitude 9440、9450/XPS 9440/XPS 9640/XPS 9340/XPS 9345/Chromebook 3120 2in1、3120/Dell Precision 3480/Dell Precision 3490/Dell Precision 3580、3581/Dell Precision 3590/Dell Precision 3691/Dell Precision 5480/Dell Precision 5490/Dell Precision 5680/Dell Precision 5690/Dell Precision 7680/Dell Precision 7780/Dell Precision 7875接続方法有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152.65×26×10インターフェイスUSB-C(オス コネクター)HDMI 2.1(メス コネクター)デバイスタイプ外付ビデオ アダプターポートHDMI 2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796494CK492-BDMX-0A
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする