曜日別特売

(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー]

(1次元) ガン型CCDスキャナ ワイヤレス F780 Bluetooth搭載(USB接続)[本体色:アイボリー] - 日栄インテック
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794455F780BTUSB
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする