BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル

BlueAir eTicket 定置式コードレス二次元コードリーダ バッテリ無しモデル - ウェルコムデザイン

性能、機能、コスト 3拍子揃った定置式コードレス二次元コードリーダ 電池搭載 USB/Bluetooth WELCOMアプリライセンス付

仕様●インディケータ:Good Read(緑LED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(赤LED×4)、ブザー●太陽光 100000 lux(最大)●充電池:リチウムイオンポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:白色LED×4同梱部品デスクトップ e チケットリーダ、USB/Bluetooth インターフェイスモデル(充電池非搭載)メモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)視野角75°(水平)×68°(垂直)動作時間約5時間@1スキャン/10秒・満充電コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798978BLUEAIR-E-BT
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする