AIRSCAN JACKET ジャケットリーダセット

AIRSCAN JACKET ジャケットリーダセット - ウェルコムデザイン

性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付

仕様●インディケータ:Good Read(オレンジLED×1)、Bluetooth(青LED×1)、バッテリレベル(緑LED×4)、ブザー、バイブレーション ●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●ESD:±8KV(気中)、±4KV(接触)●周囲光:太陽光 100000lux(最大)●アーム伸縮:137~173mm●推奨スマホサイズ:138.4~170mm、厚み11mm以内質量(g)スキャナ:144、充電クレードル:131温度(℃)0~50(動作時)、-20~60(待機時)湿度(%RH)動作時:10~90(結露なきこと)、待機時:10~90(結露なきこと)分解能0.076mm(3mil) Code 39、0.169mm(6.67mil) QR Code光源照明:9000K 白色LED×2、照準:610nm 赤色LEDバッテリーリチウムポリマ充電池 3.7V 1050mAh 3.89Wh同梱部品AirScan Jacket 2Dモデル本体(黒)、充電クレードル(黒)セットメモリー224KB(参考値:EAN13 約16000件)解像度センサ:640ピクセル(水平)×480ピクセル(垂直)電流(mA)260(スキャン時)、210(待機時)視野角28°(水平)、36°(垂直)充電時間(時間)約4(DC5V/1A)動作時間約9時間@1スキャン/5秒・満充電トリガースキャンキー×3コントラスト20%(最小)BluetoothBluetooth 5.0 DUAL MODE(BR/EDR+BLE)プロファイルHID/SPP/BLE通信距離(m)見通し50(最大)スキャンレート120フレーム/秒周波数帯域(GHz)2.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798960AIRSCAN-J-2D-BLK-SET
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする