【容量】1TB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCIe Gen5 NVMe
【Read】11700MB/s
【Write】 9500MB/s
【保証年数】5年
高速CPU搭載 WS IoT 2025 for Storage Standard 4ドライブラックマウントNAS 128TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥2,464,000¥2,240,000
高速CPU搭載 Windows Server IoT 2025 for Storage Standard 4ドライブNAS 128TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥2,321,000¥2,110,000

