無線LAN搭載で1台で多彩に使える。標準的な機能をそろえたシンプル機能モデル
プリント/コピー/スキャン対応
自動両面プリント対応
前面給紙:1段
手差しトレイ:1枚
タッチパネル液晶:2.7型
インターフェイス:USB/無線LAN
Wi-Fi Direct対応
スマホ/タブレット接続 ※スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です
ダイレクトプリント:メモリーカード
対応消耗品:LC411BK/LC411C/LC411M/LC411Y/LC411BK-2PK(お徳用黒2個パック)/LC411-4PK(お徳用4色パック)


