曜日別特売

GS108PP ギガ8ポート PoE+(123W)対応 アンマネージスイッチ

GS108PP ギガ8ポート PoE+(123W)対応 アンマネージスイッチ - NETGEAR

GS108PP ギガ8ポート PoE+(123W)対応 アンマネージスイッチ。 ファンレス静音設計。 設定を必要としないため電源を入れてLANケーブルを差すだけで簡単にネットワークが構築できます。ラックマウントキット付属。外部電源。

仕様●PoEポート:802.3af PoE(1ポートあたり15.4W)/802.3at PoE+(1ポートあたり30W)×8ポート●MDI/MDI-X自動切替 :対応●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省電力型イーサネット :対応●MACテーブルサイズ :4K●パケットバッファサイズ:192KB●PoE自動調整:対応質量(kg)0.6区分Dポート数8電力(W)123(PoE最大供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×101×27速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/壁掛け(キット付属)/ラックマウント(キット付属)ファンファンレスジャンボフレーム対応伝送速度(Gbps)8(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8MTBF(時間)1044500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796607GS108PP-100AJS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72796607GS108PP-100AJS38456855GS108PP-100AJSGS108PP-100AJS ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR 38456855ギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR1台
23,980
欠品中
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする