曜日別特売

GS105 ギガ5ポート アンマネージ・スイッチ

GS105 ギガ5ポート アンマネージ・スイッチ - NETGEAR

ギガビット5ポートアンマネージ・スイッチ。デスクトップ型。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。

仕様●PoEポート:-●MDI/MDI-X自動切替 :対応●IEEE802.3X フローコントロール:対応●筐体:金属●スイッチング容量 :10Gbps●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省電力型イーサネット対応 (IEEE 802.3az):対応●キューWRR比率:1:2:4:8●MACテーブルサイズ :2K●パケットバッファサイズ:128KB●IEEE 802.1p QoS:対応●VCCI:Class B質量(kg)0.261区分Dポート数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×100×27速度10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット最大消費電力(W)2.7設置方法デスクトップ/壁掛け動作温度(℃)0~40オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)4.9(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7MTBF(時間)3197945内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796555GS105-500JPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72796555GS105-500JPS38456794GS105-500JPSGS105-500JPS ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR 38456794ギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする