ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
仕様●PoE給電ポート:-●ギガビットポート (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T):8●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●MACテーブルサイズ:4000●バッファーサイズ:192KB●VLAN (対応数):32●LAG(リンクアグリゲーション):未対応●LAGグループとメンバーポート数:-●マルチキャストグループ対応:128●ポートミラーリング:対応 (多対一)●VCCI:Class B質量(kg)0.5区分Cポート数8電源外部(入力:12V/1A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)4.5設置方法デスクトップ/壁掛け(キット付属)/マグネット(別売り)騒音レベル(dB(A))0(@25℃)動作温度(℃)0~40ファン0(ファンレス)伝送速度(Gbps)8(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5MTBF(時間)2525259内容量1台