曜日別特売

8ポート ギガビット PoE(4ポート)イージースマート スイッチ

8ポート ギガビット PoE(4ポート)イージースマート スイッチ - TP-LINK

【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体

仕様●最大放熱:18.45BTU/h(PD未接続時)、253.26BTU/h(64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K●システム要件:ユーティリティの使用にはMicrosoft(R) Windows(R)が必要です。規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3af、IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p、 IEEE 802.3at電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A)保存温度(℃)-40~70機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、GUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード最大消費電力(W)5.41(220V/50Hz:PD未接続時)、74.27(220V/50Hz:64PD接続時)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX同梱部品TL-SG108PE本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足バッファメモリ1.5Mb動作温度(℃)0~50ファンファンレスジャンボフレーム16KBネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)各種認証FCC、CEポートPoE ポート(RJ45)規格:802.3 af/at準拠、PoEポート:ポート1~4、PoEパワーバジェット:64W本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×101×25最大パケット転送能力(Mpps)11.9使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796966TL-SG108PE
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72796966TL-SG108PE51366797TL-SG108PETL-SG108PE 4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ TP-LINK 513667974ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチTP-LINK1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする