曜日別特売

8ポート ギガビット PoE(4ポート)デスクトップ スイッチ

8ポート ギガビット PoE(4ポート)デスクトップ スイッチ - TP-LINK

【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体

仕様●最大放熱:16.03 BTU/h (PD未接続時)、253.67 BTU/h (64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A)保存温度(℃)-40~70機能ストア&フォワード、高度な機能最大消費電力(W)4.7(220V/50Hz:PD未接続時)、74.39(220V/50Hz:64PD接続時)インターフェース10/100/1000 Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation、AUTO MDI/MDIX同梱部品TL-SG1008P、電源アダプター、設置ガイド動作温度(℃)0~50セキュリティ物理ロックファンファンレスジャンボフレーム16KBネットワークタイプ10BASE-T:UTP3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX:UTPカテゴリ5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T:UTPUTPカテゴリ5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)各種認証CE、FCCポート規格:802.3af/atに準拠、PoEポート:1-4ポート、PoE出力:64W本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)171×98×27最大パケット転送能力(Mpps)11.904使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796975TL-SG1008P
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする