用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)
トレイ2 :A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(102×148 ~215×297mm)
トレイ3(オプション):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、16K、カスタムサイズ(102×148~215×355mm)
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド等ドキュメント一式、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。質量(kg)約27.5(梱包質量約31.3)電源入力電圧 :100~127VAC 、50/60Hz適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server 2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server2008(W32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9消費電力589W(印刷時平均)、28.5W(待機時)、2.17W(スリープ時)、0.07W(電源オフ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×479×400(梱包寸法:600×500×598)紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~220、トレイ2:60~220、オプション:500枚給紙トレイ:60~220用紙用紙(普通紙、厚手紙、特厚手紙、光沢紙、再生紙、薄手紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストックメモリー標準:1GB、最大:1GBHDD内蔵HDDオプションなし解像度HP ImageREt 3600(3600dpi相当)使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと)印刷速度カラー:約 33ページ/分(A4タテ)、モノクロ:約 33ページ/分(A4タテ)使用CPU1.2 GHzフォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォントファーストプリント時間(秒)カラー:最速約7.6、モノクロ:最速約6.7排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大250枚稼動音(dB(A))印刷時:51コマンドPCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備必要マージン上下左右 約4.3mm印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込)耐久性5年または51万枚給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ、最大給紙容量:1200枚インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0、ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション)エネルギー消費効率(kWh/年)88.97(製品カテゴリ:A)TEC値0.395kWh内容量1台