曜日別特売

Extensa 15 (Core i7-1255U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型/スチールグレイ)

Extensa 15 (Core i7-1255U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型/スチールグレイ) - Acer(エイサー)

15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。約90万画素のHDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。

仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 12MB●システムメモリ:標準16GB (SO-DIMM 8GB×2)/最大16GB、DDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数×2(空き×0)*製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。●マルチタッチ:非搭載●光沢/非光沢:非光沢パネル●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵、最大8172MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●ネットワークポート:イーサネット(RJ-45)ポート×1●その他のインターフェース:DC ジャック×1●サウンド機能:インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠●WiMAX:非搭載●WWAN:非搭載●入力装置:Acer FineTipキーボード(103キー/日本語)●マウス:マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●管理:Microsoft Product Key IDラベル表記あり●ソフトウェア:AcerSense(システム管理)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、 Evernote(ノート)、 マカフィー(R) リブセーフ(TM)(セキュリティ[30日間体験版])付属品45W ACアダプター、ACコード(約1m)、HDDアップグレードキット(一式、※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合があります。)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書質量(kg)約1.76寸法H(mm)約19.9電源45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)寸法D(mm)約241.26寸法W(mm)約362.9センサー非搭載バッテリー約5.5時間、40Wh リチウムイオン(本体内蔵)最大解像度フルHD 1920×1080表示色1677万色ディスプレイサイズ:15.6インチ保証期間1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証使用CPUインテル(R) CoreTM i7-1255U プロセッサースピーカー内蔵ステレオ・スピーカー色(本体)スチールグレイOSWindows 11 Pro 64ビットプロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー動作周波数(GHz)1.7(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.7)チップセット非搭載WebカメラHD Webカメラ(約90万画素)タッチパネル方式非搭載USBポートUSB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)バックライトLEDバックライトBluetoothBluetooth(R) 5準拠音声出力ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1アスペクト比16:9画面映像出力HDMI出力ポート×1内蔵マイク内蔵マイクロフォン×2エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 18.9(AA)ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB光学ドライブ非搭載有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)セキュリティ機能ケンジントン・ロック用取り付け穴 ×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72794620EX215-55-H76Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72794620EX215-55-H76Y13835879EX215-57-H76YEX215-55-H76Y Extensa 15 (i7-13620H/SSD/W11P64/OFなし) Acer(エイサー) 13835879Extensa 15 (i7-13620H/SSD/W11P64/OFなし)Acer(エイサー)1台
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする