曜日別特売

HP Renew Executive 16インチ バックパック

HP Renew Executive 16インチ バックパック - HP(日本ヒューレット・パッカード)
ブラック質量(g)890サイズ(inch)16.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×432×135材質(表地)RPET/ポリエステル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727973776B8Y1AA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする