Panasonic(パナソニック)
CF-SRシリーズ用 プライバシーフィルター(タッチパネル非搭載モデル用)
仕様
表面マット加工
適合機種
CF-SR
厚さ(mm)
約0.33
質量(g)
約21
外形寸法(mm)
271.1×180.8
視認角度(°)
約60
タッチパネル方式
非対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72795259
CF-VPS16JS
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください