HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 7m AOC Cable
質量(g)
186
サイズ(cm)
1.3×1.8×724.9
ケーブル長(m)
7
コネクタ形状
QSFP28
ケーブルタイプ
AOC
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72797955
R9B58A
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表