Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable

Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 50m AOC Cable - HP(日本ヒューレット・パッカード)
質量(g)730.3サイズ(cm)1.3×1.8×5024.9ケーブル長(m)50コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72797946R9B59A
オープン
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする