Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット
- 仕様
- ●ディストーション:3%未満●RMS値:20mW
- 寸法(mm)
- 梱包時:198×187×73(7.80×7.36×2.87型)(長さ×奥行×高さ)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 137/0.30lb
- ケーブル長(m)
- 1.8
- 接続
- USB Type-A 2.0もしくはそれ以上のUSB Type-Aポート
- マイクロホン
- 指向性
- 包装形態
- カートン箱
- 消費電力(mA)
- 50
- 相対湿度
- 95%(最小)
- 周波数範囲
- 20~20KHz
- 音圧レベル(dB)
- 116+/-3 at 1KHz/0.179V
- 梱包質量(g)
- 308/0.68ポンド
- 各種認証
- CB、FCC、ICES、 CE、RCM、 VCCI、BSMI KCC、EAC
- インピーダンス(Ω)
- 32
- ドライバタイプ
- 30mm
- オーディオ入力
- USB 2.0
- 最大動作温度(℃)
- -5
- 最小動作温度(℃)
- 40
- 内容量
- 1台
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390c Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980カテゴリ








