無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」

無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 - Jabra無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 - Jabra無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 - Jabra無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 - Jabra無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 - Jabra

「Jabra ClearVoice」 ▼雑音を低減して会議に集中「アクティブノイズキャンセリング」 ▼10分間の充電で最長3.5時間の音楽再生「急速充電」 ▼外部音を取り込める「ヒアスルー」 ▼2台同時接続「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「180度ビジーライト」▼通話中のノイズを遮断

接続方式
Bluetooth、USB
連続使用時間(時間)
【通話】最長21(ANC/ビジーライトがオフの場合)、最長16(ANC/ビジーライトがオンの場合)、【音楽再生】最長36(ANCがオフの場合)、最長25(ANCがオンの場合)
Bluetooth
Ver5.3
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ノイズキャンセリング
アクティブノイズキャンセリング、ミュート
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0309413634599-999-999
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする