HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893a SSD

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893a SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Smart Carrier PM893a Solid State Drive消費電力(W)2.7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATA寿命書き込み数:876耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1プラグタイプホットプラグ対応キャリアSmart Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32容量(GB)480搭載ドライブSFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800116P63890-B21
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする