HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch

HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch - HP(日本ヒューレット・パッカード)
質量(kg)4.81消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置入力電圧(V)JL085A PSU:100~240外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800204JL664A
オープン
849,800
934,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする