曜日別特売

HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en

HPE Aruba 6200F 24G 4SFP Switch JP en - HP(日本ヒューレット・パッカード)
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで59電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800256S0M81A#ACF
オープン
589,800
648,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする