HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot Switch

HPE Aruba 2930M 24G PoE+ 1slot Switch - HP(日本ヒューレット・パッカード)
質量(kg)4.5消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC発熱量(KJ/h)162処理量最大95.2MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1スイッチ容量128Gbps入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μsPoE対応最大840W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800229JL320A
オープン
639,800
703,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする