曜日別特売

HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch

HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI Switch - HP(日本ヒューレット・パッカード)
機能
<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)
<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
質量(kg)2.5消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×44×16メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)処理量95MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量128Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800290R8J41A#ACF
オープン
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする