曜日別特売

USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)

USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●充電ポート:USB Type-Cアイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728032574X90X21427
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする