曜日別特売

PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A/C対応 SSD 1.0TB ブラック

PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル Type-A/C対応 SSD 1.0TB ブラック - BUFFALO(バッファロー)

(1)新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト キープ可能速度770MB/s! 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!

付属品USBケーブル(C to C、 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)質量(g)約79(本体)電源USBバスパワー端子形状USB Type-C(USB部)本体寸法(mm)57×12.2×106.5(幅×高さ×奥行)※突起物含まずインターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85%セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1(USB部)搭載ドライブ1TB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802408SSD-PHP1.0U3-BA
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする