曜日別特売

Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone

Poly Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-A Speakerphone - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様クラウドでの集中管理:Plantronics Manager Pro、Poly Lens質量(g)360規格IP64 等級防塵、防水性能マイクロホン3 マイク ステアラブル アレイ、集音範囲2m機能音量調節、着信応答/切断、ミュート、プログラム可能なファンクション ボタン、Bluetoothドングルなし充電時間(時間)4スピーカー1×40mm 高性能音楽用スピーカー電源供給USBケーブル長(mm)715音声規格ノイズやエコーを低減、全二重音声機能サイズ(mm)34×95×182ソケットUSBソケット:スマートフォン充電器×1インターフェイスUSB有線接続/Bluetooth接続無線通信方式Bluetooth 5.1設定ツールPlantronics Hub、Poly Lens Desktop連続通話時間(時間)最大約 20ステータス情報ステータスバー1つ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803808772C8AA
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする