JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+
10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。
- ポート数
- 24
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ