SDXCカード Class10 UHS-I U3 V30 MLC搭載 128GB

SDXCカード Class10 UHS-I U3 V30 MLC搭載 128GB - TRANSCEND(トランセンド)

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。

仕様
●スピードクラス:UHS-IU3、Class10、V30●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大95/45MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
128GB
質量(g)
2(0.07 oz)
種類
MLC NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)
32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802864TS128GSDC500S
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72802864TS128GSDC500S21133195TS128GSDC500STS128GSDC500S SDXCカード UHS-I U3 (MLC) TRANSCEND(トランセンド) 21133195SDXCカード UHS-I U3 (MLC)TRANSCEND(トランセンド)1個
¥149,800
税込¥164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする