NITRO 4K液晶ディスプレイ(27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB3.2/ブラック/スピーカー:なし/IPS/非光沢/MiniLED/4K/600cd/1ms)

NITRO 4K液晶ディスプレイ(27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB3.2/ブラック/スピーカー:なし/IPS/非光沢/MiniLED/4K/600cd/1ms) - Acer(エイサー)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):75×75mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:9.3、梱包サイズ:167(縦)×7974(横)×465(高さ)cm】

仕様●パネルサイズ:27型 ワイド●表示領域:596×335mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDR 1000●可視角度:水平178°/垂直178°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:KVM Switch機能、三脚ソケット●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:右25°/左 25°●高さ調整機能:最大150mm●ピボッド機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントン・ロック:搭載付属品HDMI2.1ケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、USB Type-C ケーブル(1m)、USB Type-Bケーブル(1m)、VESAマウント用ネジ(4本)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書質量(kg)スタンドあり: 約6.7、スタンドなし: 約4.7寸法H(mm)約437-587消費電力(W)通常:26、最大:210、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE寸法D(mm)約267表面処理非光沢寸法W(mm)約613入力信号デジタルコントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1液晶パネル[方式]IPS、非光沢、Mini LED画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160、4K、16:9表示色約10億7000万色(8bit+FRC)色再現性Adobe RGB 99%、DeltaE<2保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年)使用環境温度(℃)0~40応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort v1.4×1、USB Type-C(給電対応(90W))×1水平周波数(kHz)54-311(HDMI)、108-346(DisplayPort/USB Type-C)垂直周波数(Hz)48-144(HDMI)/ 48-160(DisplayPort/USB Type-C)VESAマウント(mm)(壁掛け)75×75対応スピーカー非搭載入力電源ACアダプター(210W、100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:USB 3.2 ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB 3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)使用環境湿度(%)20~85(結露のないこと)パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)600(標準時)、1000(HDR 1000モード/ピーク時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802137XV275KP3biipruzx
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする