曜日別特売

SPARKLE Intel Arc A380 GENIE グラフィックカード/ロープロファイル用ブラケット付属/6GB GDDR6/2スロット設計/デュアルファン/補助電源不要

SPARKLE Intel Arc A380 GENIE グラフィックカード/ロープロファイル用ブラケット付属/6GB GDDR6/2スロット設計/デュアルファン/補助電源不要 - アユート
仕様●GPU:Intel(R) ArcTM A380●Xe Core:8●Intel(R) XMX Engines:128●エンジンクロック:2000MHz寸法(mm)145×75×35質量(g)360電力(W)350以上推奨メモリーグラフィックメモリー:6GB GDDR6コネクタ電源コネクター:補助電源不要APIVulkan:1.3、DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6映像出力HDMI 2.0b×1(最大4096×2160@60Hz)、Mini DisplayPort×2(最大7680×4320@60Hz)メモリークロック15.5Gbpsメモリーインターフェイス96-bitバス仕様バススタンダード:PCIe 4.0(×8)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72801830SA380G-6G
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする