仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 448GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4a対応)●電源コネクタ/ヘッダー:1×PCIe 6ピン●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応長さ(mm)241.3質量(kg)0.796高さ(mm)111.6奥行(mm)25(シングルスロット)冷却方式ブロワー最大消費電力(W)140包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16メモリー容量ビデオメモリー : 16GB GDDR6、ECC(エラー訂正コード)付相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOCイーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R535 branchもしくはそれ以降、Windows: R535 branchもしくはそれ以降最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)50内容量1台